Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15448OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15448OW Tonerkartusche Schwarz
Armor K15448OW Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29629385
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15448OW
EAN/GTIN:
     3112539608408
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
ML-3710, SCX-5637, 5737, 5739, 5835
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
OEM-Code
MLTD205E
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Verpackungsbreite
392 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
312 mm
Paketgewicht
1620 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.