Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 231-535/001-000 Anschlussblock 5P Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29634725
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
231-535/001-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
,
stiftleiste 5 polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,64953*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75953*
€ 0,90384
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64953*
€ 0,77294
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
Wago 2231-305/026-000 Drahtverbinder Orange
WAGO Kontakttechnik
2231-305/026-000
ab € 2,20333*
Zubehör
Wago 231-129 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0393*
Zubehör
Wago 231-195 Schraube/Bolzen 200 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 0,05387*
Zubehör
Wago 231-305/026-000 Anschlussblock 5P Orange
WAGO Kontakttechnik
231-305/026-000
ab € 1,94*
Zubehör
Wago 231-393 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
231-393
ab € 4,203*
Zubehör
Wago 231-500 Deckel für elektronische Verbindung Grau
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 1,816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen