Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon
Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon
Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon
Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon
Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon
Trust GXT 210 Schwarz, Rot PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29635286
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20688
EAN/GTIN:
     8713439206883
Suchbegriffe:
Kopfhörer
trust kopfhörer usb
trust kopfhörer
kopfhörer
Verzerrungsfreies USB-Mikrofon für ausgezeichnete Klangqualität beim Gaming-Chat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
117 g
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
102 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
215 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.