Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT115 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A27 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT115 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A27 Alkali
MediaRange MRBAT115 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A27 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29718632
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT115
EAN/GTIN:
     4260283116256
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A27
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
23 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
115 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.7 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
28 mm
Durchmesser
7.7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.