Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT116 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT116 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
MediaRange MRBAT116 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29718638
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT116
EAN/GTIN:
     4260283116287
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
158 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
29 mm
Durchmesser
11.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
55.6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.