Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-LITE WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP-AC-LITE WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-LITE WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-LITE WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-LITE WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-LITE WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29721138
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LITE
EAN/GTIN:
     810354022012
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
31.4 mm
Gewicht
170 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand
122 m
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.