Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-5816-10S
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LR-5
EAN/GTIN:
     810354024078
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
1
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.7 mm
Tiefe
175.7 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand
183 m
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 380,08*
€ 421,32*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 401,07*
€ 447,45*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 410,27*
€ 456,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,95*
€ 463,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 428,49*
€ 476,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,32*
€ 501,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,76*
€ 486,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.