Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
QNAP TS-451+ NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J1900
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29728036
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-451+-8G
EAN/GTIN:
     4712511127720
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Hochleistungsfähiges Intel-Quad-Core-NAS mit HDMI-, Transkodierungs- und Virtualisierungsunterstützung

Angesichts des wachsenden Bedarfs an Datenspeicherung, Freigabe und Multimediaverarbeitung suchen immer mehr Nutzer nach einem NAS-System mit guter Leistung und einem erschwinglichen Preis. Das Intel®-Quad-Core-basierte TS-451+ bietet eine kompromisslose leistungsfähige skalierbare Speicherlösung für Profianwender. Angetrieben durch das intelligente QTS 4.2-Betriebssystem fungiert das TS-451+ als nutzerfreundliches und leistungsfähiges NAS für Datensicherung, Dateisynchronisierung und -freigabe, externen Zugriff und Multimediaapplikationen; ideal für Benutzer zur Erstellung einer persönlichen sicheren Cloud für einfachen Datenzugriff.

Intel®-Celeron®-Quad-Core-64-Bit-CPU für beispiellose Leistung

Das TS-451+ wird durch einen Intel®-Celeron®-Quad-Core-64-Bit-Prozessor mit 2,0 GHz angetrieben, hat 2 GB/8 GB energieeffizienten DDR3L-RAM (bis 8 GB aufrüstbar) und zwei LAN-Ports, die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis 225 MB/s mit Portbündelungsmodus liefern. Das TS-451+ kann zudem automatisch die Taktrate des Prozessors von 2,0 GHz auf 2,42 GHz steigern, wenn dies für CPU-intensive Aufgaben erforderlich ist. Das TS-451+ unterstützt AES-256-Bit-Volume- und -Ordnerverschlüsselung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 204 MB/s, was die Systemleistung und Sicherheit steigert und gleichzeitig die Sicherheit der auf dem TS-451+ gespeicherten persönlichen empfindlichen Daten gewährleistet.

QTS – einfach und effizient

Dank der intuitiven Benutzerschnittstelle von QTS können Sie Ihr NAS reibungslos, einfach und benutzerfreundlich bedienen . Sein modernes Design rationalisiert Ladezeiten und mit seinem intelligenten Desktop können Sie gewünschte Funktionen schnell finden, Desktop- oder Gruppenverknüpfungen erstellen, wichtige Systeminformationen auf Echtzeitbasis überwachen und mehrere Anwendungsfenster zur gleichzeitigen Ausführung von Aufgaben öffnen, wodurch sich die Betriebseffizienz erhöht. QTS durchbricht die Barrieren von Geräten, Plattformen und Geografie zur Realisierung optimierter Cloud-Erfahrung und beinhaltet fortschrittlichere Funktionen und Merkmale, einschließlich Volume-/LUN-Snapshot, Fernverbindung mit öffentlichen Cloud-Diensten in File Station, Mehrzonenmultimediasystem und mehr.

Ausführen von zusätzlichen Betriebssystemen auf dem TS-451+

Die Virtualization Station verwandelt das TS-451+ in ein 2-in-1-NAS, das als All-in-one-NAS und als Virtualisierungsplattform mit Unterstützung mehrerer Betriebssysteme, schneller VM-Erstellung, VM-Sicherung und -Wiederherstellung, Import/Export von VMs, Snapshot, Geräteverwaltung zur zentralen VM-Verwaltung und Desktop-Bedienung in Webbrowsern fungieren kann. Dank der benutzerfreundlichen Schnittstelle können Sie alle auf dem TS-451+ erstellten VMs mit minimalem Aufwand zentral verwalten. Zudem können Sie VMs nach Bedarf von Online-VM-Märkten herunterladen und sie ohne komplexe Verfahren in das TS-451+ importieren.

Container Station – Container LXC und Docker® inklusive

QNAPs Container Station integriert exklusiv die leichtgewichtigen Virtualisierungstechnologien LXC und Docker®, ermöglicht Ihnen die Bedienung mehrerer isolierter Linux®-Systeme auf dem TS-451+ sowie das Herunterladen von Apps aus dem integrierten Docker Hub® Registry. Sie unterstützt den Import/Export von Containern sowie Berechtigungseinstellungen und verfügt über ein informatives Dashboard und eine flexible Benutzerschnittstelle zur Verwaltung mehrerer Container. Sie können die beeindruckende Container Station erleben und genießen den Spielplatz virtueller Container mit dem TS-451+. Container-Station unterstützt auch Online-Dokument App, unter der Sie Dateien verschiedener Typen zu jeder Zeit auf Ihrem NAS direkt ansehen, bearbeiten und speichern können einschließlich Office-Dokumente, Bilder und Text-Dateien.

Echtzeit- und Offline-Transkodierung von Videos *

Das TS-451+ ermöglicht eine Echtzeit-Videotranskodierung (bis zu 4K, H.264) zur Umwandlung von Videos in Formate, die auf PCs, Mobilgeräten und Smart-TVs problemlos wiedergegeben werden können. Dadurch können mit der spontanen hardwarebeschleunigten Transkodierung mehrere Geräte gleichzeitig verschiedene auf dem TS-451+ gespeicherte Videos anzeigen, das spart Zeit, da Sie Videos nicht extra für verschiedene Geräte in unterschiedliche Formate umwandeln müssen.

Mit der praktischen Offline-Transkodierung können Sie auch bei einer Internetverbindung mit beschränkter Bandbreite reibungslose Videowiedergabe per File Station, Video Station und über die App Qfile genießen, indem Sie eine vorab gerenderte geringere Auflösung wählen; dadurch sparen Sie Systemressourcen des TS-451+ für andere Applikationen. Außerdem ermöglicht Ihnen das TS-451+ die Festlegung eines dedizierten Ordners für die automatische Videotranskodierung.

Medien ungehindert mit Mehrzonenmultimediasteuerung genießen

Nutzen Sie Ihr TS-451+ als Mehrzonenmultimediasystem und erfüllen Sie jeden Winkel Ihres Hauses mit den gewünschten Medien. Streamen Sie Fotos, Musik und Videos vom TS-451+ zentral von einem einzigen Gerät aus in verschiedene Räume – mit Hilfe von Bluetooth®- und USB-Geräten, die mit dem TS-451+ (nur bei Musikstreaming) verbunden sind, bspw. HDMI, DLNA®, Apple TV® und Chromecast™*. Jedes Mitglied in verschiedenen Bereichen kann den Komfort und die Einfachheit bei Medienwiedergabe und Multimediaspeicher genießen.

Alternativ können Sie zum Anschauen von Multimediainhalten DLNA-kompatible Geräte wählen, die Qfile-App zum Durchsuchen von Videos/Fotos und zur Wiedergabe an einem Fernseher über Apple TV® an einem iOS®-Gerät nutzen oder das TS-451+ in eine leistungsfähige Streaming-Maschine mit DLNA®-, Roku®-, Amazon® Fire TV- und Google TV™-Unterstützung verwandeln, die mit dem Plex Media Server kompatibel ist.

Qsirch – Eine intelligentere, schnellere Suchmethode

Suchen Sie schnell und einfach Dokumente, Fotos, Videos und Musik mit Qsirch, QNAPs neuer NAS-Suchapplikation, mit der Sie das Gesuchte in Echtzeit aufspüren können. Geben Sie einfach alles, was Sie über das Gesuchte wissen, ein, einschließlich des Dateinamens (im Ganzen oder in Teilen) oder sogar Wörter/Wortgruppe in einem Dokumente; Qsirch zeigt noch während des Tippens eine Liste der Übereinstimmungen, einschließlich Miniaturbildern, an. Qsirch speichert Ihren Suchverlauf sogar, damit Sie schnell zu zuvor gesuchten Dateien navigieren können. Qsirch steigert Ihre Produktivität erheblich, wodurch Sie weit weniger Zeit in die Suche nach Dateien auf dem NAS investieren müssen und sich stattdessen auf andere Aufgaben konzentrieren können.

Plattformübergreifende Dateifreigabe, zentraler Datenspeicher

Das TS-451+ unterstützt SMB/CIFS-, NFS- und AFP-Protokolle zur übergreifenden Dateifreigabe in Windows®-, Mac®- und Linux®-/UNIX®-Netzwerken. Daten, Protokolle und ISO-Images von CDs und DVDs können auf dem TS-451+ zentral gespeichert und mit einer integrierten Antivirenlösung geschützt werden.

File Station mit Cloud-Diensten integriert

Die webbasierte File Station ermöglicht Ihnen das einfache Hochladen, Herunterladen und Verwalten von Dateien auf Ihrem TS-451+, wo immer eine Internetverbindung verfügbar ist. Mit Dateidekomprimierung, Anlegen von Ordnern und intelligenter Suche nach Dateien und Ordnern ermöglicht Ihnen die File Station auch das einfache Weitergeben von Dateien über eindeutige URLs, per E-Mail und mit Hilfe eines freigegebenen Speicherplatzes. Und es kommt noch besser: Sie können Dateien zwischen dem TS-451+ und öffentlichen Cloud-Diensten, wie Google Drive™, Dropbox®, Microsoft® OneDrive, Box®, Yandex® Disk und Amazon® Cloud Drive, per File Station auch direkt durchsuchen und übertragen und Dateien mit Office Online und Google Docs™ betrachten oder diese direkt mit einer Google Chrome™-Office-Erweiterung öffnen.

Gut abgerundete Sicherungslösungen für den Datenschutz

QNAPs NetBak Replicator unterstützt in Echtzeit ablaufende und geplante Datensicherungen unter Windows, einschließlich der Outlook-E-Mail-Archivierung. Die Apple Time Machine® wird ebenfalls unterstützt und bietet Mac® OS X-Benutzern eine Lösung zur mühelosen Sicherung von Daten auf dem TS-451+. Der USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite des TS-451+ verfügt über eine Funktion zum Kopieren mit einem Tastendruck, dank der Sie Daten auf externen Datenträgern mit nur einem Tastendruck im Handumdrehen auf dem TS-451+ bzw. Daten vom TS-451+ auf externen Datenträgern sichern können. Ein breites Angebot an Sicherungssoftware von Drittanbietern, z. B. Acronis® True Image und Symantec® Backup Exec, wird ebenfalls unterstützt.

Lösungen zur Notfallwiederherstellung machen den Kopf frei

Das TS-451+ bietet unterschiedliche Optionen zur Datenwiederherstellung. RTRR (Echtzeitfernreplikation) unterstützt in Echtzeit ablaufende und geplante Datensicherungen auf ortsfernen QNAP NAS- oder FTP-Servern und synchronisiert von lokalen Ordnern aus Dateien mit besserer Sicherungseffizienz in ortsfernen Ordnern. Sie können von Sicherungsversionierung zur Aufbewahrung einer bestimmten Anzahl Versionen profitieren – mit Optionen einfacher Versionierung zur Planung von Aufbewahrungsanzahl und -dauer oder intelligenter Versionierung mit Rotationsschema, das automatisch ältere Sicherungsversionen ersetzt. Das TS-451+ unterstützt auch das rsync-Protokoll zur zeitlich geplanten Sicherung von Daten auf ortsfernen Servern. Zudem können Daten über eine Vielzahl von Cloud-Speicherdiensten gesichert und wiederhergestellt werden, einschließlich Amazon® S3, Amazon® Glacier, Microsoft® Azure, ElephantDrive®, Dropbox®, Google Drive™, Google Cloud Storage™ und mehr.

Lösungen zur Notfallwiederherstellung machen den Kopf frei

Das TS-451+ bietet unterschiedliche Optionen zur Datenwiederherstellung. RTRR (Echtzeitfernreplikation) unterstützt in Echtzeit ablaufende und geplante Datensicherungen auf ortsfernen QNAP NAS- oder FTP-Servern und synchronisiert von lokalen Ordnern aus Dateien mit besserer Sicherungseffizienz in ortsfernen Ordnern. Sie können von Sicherungsversionierung zur Aufbewahrung einer bestimmten Anzahl Versionen profitieren – mit Optionen einfacher Versionierung zur Planung von Aufbewahrungsanzahl und -dauer oder intelligenter Versionierung mit Rotationsschema, das automatisch ältere Sicherungsversionen ersetzt. Das TS-451+ unterstützt auch das rsync-Protokoll zur zeitlich geplanten Sicherung von Daten auf ortsfernen Servern. Zudem können Daten über eine Vielzahl von Cloud-Speicherdiensten gesichert und wiederhergestellt werden, einschließlich Amazon® S3, Amazon® Glacier, Microsoft® Azure, ElephantDrive®, Dropbox®, Google Drive™, Google Cloud Storage™ und mehr.

Umfassende Sicherheitsoptionen

In offenen Netzwerkumgebungen könnten Daten auf angeschlossenen Geräten von Hackern enthüllt werden. Das TS-451+ verfügt über zahlreiche Sicherheitsoptionen, z. B. 2-stufige Verifizierung, verschlüsselten Zugang, IP-Blockierung und mehr. Außerdem können Administratoren die Zugriffsrechte jedes einzelnen Benutzers auf unterschiedliche Ordner kontrollieren und auf diese Weise einen unberechtigten Zugriff auf wichtige Dateien verhindern. Das TS-451+ wurde mit der vom Militär verwendeten AES-256-Bit-Verschlüsselung FIPS-140-2-validiert, was einen unberechtigten Zugriff auf und eine Verletzung von sensiblen Daten verhindert, selbst wenn die Festplatten oder das gesamte System gestohlen wurden.

Sicherer Zugriff mit VPN-Server und VPN-Client

Das TS-451+ kann ein VPN-Server mit L2TP/IPsec-, OpenVPN- und PPTP-Unterstützung sein, ermöglicht den sicheren Zugriff auf innerhalb des privaten lokalen Netzwerks freigegebene Daten. Das TS-451+ unterstützt auch VPN-Client für PPTP und OpenVPN zum Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Datenübertragung.

Dateisynchronisierung zwischen Geräten und Clouds

Das Qsync -Dienstprogramm macht Ihr TS-451+ zu einem sicheren Datencenter mit großer Kapazität für die Dateisynchronisierung. Jede zum TS-451+ hochgeladene Datei wird sämtlichen verlinkten Geräten verfügbar gemacht, z. B. Computern, Notebooks oder Mobilgeräten. Qsync ist besonders für häufig Reisende geeignet, ermöglicht ihnen die Verwaltung ihrer Dateien und den Zugriff auf die aktuellsten Versionen an verschiedenen Geräten. Qsync bietet mehrere Methoden der Dateisynchronisierung und Gruppendateifreigabe, wodurch sich Teamprojekte und Zusammenarbeit wesentlich flexibler gestalten lassen. Darüber hinaus unterstützt es zentralisierte Konfiguration und ermöglicht Ihnen das externe Löschen des Qsync-Ordners auf einem verlorengegangenen Gerät, damit Daten nicht in falsche Hände gelangen; und falls Sie das Gerät wiederfinden, können Sie den Ordner sogar wiederherstellen. Zudem können Sie zum einfachen Synchronisieren von Dateien mit den Cloud-Speicherdiensten Google Drive™ und Dropbox® die App Cloud Drive Sync aus dem QTS App Center installieren.

Umfassende Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr

Die Surveillance Station des TS-451+ bietet eine professionelle Überwachungslösung mit einer nutzerfreundlichen Verwaltungsschnittstelle, mehr als 3.000 kompatiblen IP-Kameramodellen und mittels Lizenzen erweiterbaren IP-Kamerakanälen. Mit zahlreichen anpassbaren Einstellungen unterstützt sie Echtzeitüberwachung, Video- und Audioaufnahme und Wiedergabe. Außerdem können Sie mit der App Vmobile auf Geräten mit iOS® oder Android™ jederzeit und überall die Überwachung durch Kameras steuern und so Ihre Büroumgebung schützen. Mit Vcam wird ein Mobilgerät zur Netzwerkkamera, die Daten im Handumdrehen auf dem TS-451+ aufnimmt. Das TS-451+ bietet 2 freie IP-Kamerakanäle, die Sie durch den Kauf zusätzlicher Lizenzen auf bis zu 40 Kanäle erweitern können.

Mit Ihren Mobilgeräten abrufen und genießen

Der TS-451+ ist Ihr privates Cloud-Speichergerät, das die Kapazität Ihrer smarten Mobilgeräte auf virtuelle Weise vergrößert. Qfile ermöglicht Ihnen mühelos mobilen Zugriff, Upload, Download, Verwaltung und Freigabe von gespeicherten Dateien. Falls Qfile auf einem iOS®-Gerät installiert ist, können Nutzer außerdem die auf dem TS-451+ gespeicherten Videos und Fotos durchsuchen und über Apple® TV an einem Fernseher wiedergeben. Mit Qmanager können Sie das TS-451+ extern und effizient überwachen und verwalten, ohne Ihren PC einzuschalten. Sie können digitale Notizen mit Qnotes erstellen und freigeben und die Musik, Fotos und Videos auf dem TS-451+ immer und überall mit Hilfe der Apps Qmusic, Qphoto und Qvideo genießen und teilen.

Bei Bedarf installierbare Apps zur Erweiterung der NAS-Funktionalität

Im TS-451+ ist ein App Center integriert, das unterschiedliche von QNAP und externen Entwicklern entwickelte, bei Bedarf installierbare Apps für Sicherung/Synchronisierung, Unternehmenstätigkeit, Inhaltsverwaltung, Kommunikation, Herunterladen, Unterhaltung und vieles mehr bietet. Es ist zudem eine zentrale Stelle zur Verwaltung und Aktualisierung von installierten Apps. Darüber hinaus entspricht die Entwicklungsplattform von QNAP dem Open-Source-Konzept, wodurch Programmentwickler in die Lage sind, ihre eigenen Apps zu entwickeln, sodass dem TS-451+ praktisch unbegrenztes Potenzial zur Verfügung stehen.

LED-Anzeigen mit einstellbarerHelligkeitsregelung

Mit einer 3-stufigen Helligkeitsregelung der LED-Anzeigen bietet das TS-451+ flexible LED-Helligkeitsoptionen. Sie können die Helligkeit aller Systemanzeigen basierend auf der Umgebung anpassen und das System so konfigurieren, dass es die LEDs zu bestimmten Zeiten automatisch abdunkelt.

Speicherkapazität einfach erweitern

Das TS-451+ unterstützt Online-Kapazitätserweiterung zur Archivierung schnell wachsender Daten durch Anschluss eines QNAP-Erweiterungsgehäuses. Mit der Scale-Up-Lösung von QNAP kann die ursprüngliche Speicherkapazität des TS-451+ nach Bedarf erweitert werden*, wodurch es zu einem idealen Dateicenter mit großer Speicherkapazität für persönliche Videosammlungen wird.

Dank Unterstützung von QJBOD Express (JBOD-Gehäuse-Roaming)** können Sie einfach ein QNAP-Erweiterungsgehäuse mit großer Kapazität am TS-451+ anschließen und Daten über das JBOD-Gehäuse ohne Netzwerkkonnektivität auf ein anderes NAS migrieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
16.9 dB
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J1900
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.42 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Flash-Speicher
512 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33.88 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
15.78 W
Stromverbrauch (aus)
0.57 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
3000 g
Paketgewicht
4300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Graphics
22 nm
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Automatische Wiederherstellung
Ja
Bad-Block-Scan
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl von Schrauben
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,76*
€ 607,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TVS-h1688X-W1250-32G
ab € 3.115,23*
Zubehör
QNAP
RAM-2GDR3L-SO-1600
ab € 46,02*
Zubehör
QNAP
RAM-4GDR3L-SO-1600
ab € 67,39*
Zubehör
QNAP
RAM-8GDR3L-SO-1600
ab € 119,56*
Zubehör
QNAP
TVS-672XT-I3-8G
ab € 1.626,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.