Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 24mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 24mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29728489
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1510812101
EAN/GTIN:
     8809298884475
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
PL-Halterung
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
84.1 - 47.6 °
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1180 g
Technische Details
Sichtwinkel
84.1 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.672,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,25*
€ 2.150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,40*
€ 2.143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,19*
€ 2.087,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,86*
€ 2.029,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,70*
€ 1.990,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.