Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4106 Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta 4106 Einwegbatterie AA Alkali
Varta 4106 Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29744491
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106 101 436
EAN/GTIN:
     4008496640836
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
DIE LANGANHALTENDE BATTERIE FÜR DEN DAUEREINSATZ

- Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
- "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
- "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Gewicht
23.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.