Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29762718
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16Q-32GVKB
EAN/GTIN:
     848354015017
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35,1.2 V
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.