Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Grün
Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Grün
Hirschmann MLN 200/2,5 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29763910
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934066104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/vergoldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
PVC, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 VAC/60 VDC V
Stromstärke
32 A
Impedanz
0.02 Ohm
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.