Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Buela 20 K Drahtverbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann Buela 20 K Drahtverbinder Gelb
Hirschmann Buela 20 K Drahtverbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29814718
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930726103
EAN/GTIN:
     4002044167714
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
931804103
ab € 0,61*
Sonstiges
Hirschmann
930176103
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.