Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 163A16179X Drahtverbinder D-SUB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 163A16179X Drahtverbinder D-SUB Grau
Conec 163A16179X Drahtverbinder D-SUB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29815189
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A16179X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.42 mm
Höhe
12.93 mm
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Zinnteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.