Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELP-75-36 Netzteil 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELP-75-36 Netzteil 75 W
MEAN WELL ELP-75-36 Netzteil 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29815541
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELP-75-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
75 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Leistungen
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.