Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Eveready Gold Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Eveready Gold Einwegbatterie AA Alkali
Energizer Eveready Gold Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29815615
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635267
EAN/GTIN:
     7638900205916
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638407
ab € 1,72*
Ähnlich
Energizer
S321621
ab € 3,05*
Ähnlich
Energizer
20594
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
20595
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.