Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung
Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817339
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934069100
EAN/GTIN:
     4002044182717
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyamid
Messkategorie unterstützt
CAT II
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,52*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,73*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,71*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 5,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307100
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.