| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-29817384 Herst.-Nr.: 930224101 EAN/GTIN: 4002044169121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miniatur-Prüfbuchse Durchmesser 2 mm, Abmessungen nach DIN 41649. Geeignet für gedruckte Schaltungen zum Messen und Prüfen während des Betriebes. Kontaktfeder aus Feder bronze verzinnt. Prüfbuchse mit horizontaler und vertikaler Steckrichtung. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat | ![](/p.gif) | Messkategorie unterstützt | CAT I |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |