Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-200-15 Netzteil 201 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-200-15 Netzteil 201 W 1U Metallisch
MEAN WELL HRP-200-15 Netzteil 201 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817699
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-200-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
201 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.1/115VC A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
209400 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.