Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-200-24 Netzteil 201,6 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-200-24 Netzteil 201,6 W 1U Metallisch
MEAN WELL HRP-200-24 Netzteil 201,6 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817700
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-200-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
201.6 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.1/115VC, 1.1/230VC A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
209400 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
DRL-02
ab € 0,80*
Sonstiges
Mean Well
DRP-01
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.