Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-200-48 Netzteil 206,4 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-200-48 Netzteil 206,4 W 1U Metallisch
MEAN WELL HRP-200-48 Netzteil 206,4 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817702
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
206.4 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.1/115VC, 1.1/230VC A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
209400 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.