Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-75-12 Netzteil 75,6 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-75-12 Netzteil 75,6 W 1U Metallisch
MEAN WELL HRP-75-12 Netzteil 75,6 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817710
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-75-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
75.6 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.9 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
50 ms
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
394800 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
25 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RSP-75-12
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.