Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-75-48 Netzteil 75 W TFX Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-75-48 Netzteil 75 W TFX Metallisch
MEAN WELL HRP-75-48 Netzteil 75 W TFX Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817714
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-75-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
75 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
TFX
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.