Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-200-12 Netzteil 200 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-200-12 Netzteil 200 W Metallisch
MEAN WELL HRPG-200-12 Netzteil 200 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817715
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-200-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
200 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Leistungen
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.