Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-200-5 Netzteil 200 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-200-5 Netzteil 200 W Metallisch
MEAN WELL HRPG-200-5 Netzteil 200 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817720
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-200-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
200 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Leistungen
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.