Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
MEAN WELL HRPG-450-12 Netzteil 450 W Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29817721
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
HRPG-450-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Leistungen
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1193.33333333333 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
tischnetzteil 12v meanwell
,
einbau netzteil
,
einbau netzteil meanwell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 105,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen