Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90-24 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90-24 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Weiß
MEAN WELL LPF-90-24 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817767
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
680 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-20
ab € 37,41*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-36
ab € 29,79*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-48
ab € 24,73*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90-54
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.