Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-300-12 Netzteil 324 W Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-300-12 Netzteil 324 W Schwarz, Metallisch
MEAN WELL HRP-300-12 Netzteil 324 W Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832129
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-300-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
324 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3.5/115VC, 1.8/230VC A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
950 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
176000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gehäusefarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
41 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
MHS-012
ab € 0,0945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.