Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-300-5 Netzteil 300 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-300-5 Netzteil 300 W Metallisch
MEAN WELL HRPG-300-5 Netzteil 300 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832143
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-300-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Leistungen
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
960 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.