Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SP-150-12 Netzteil 150 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SP-150-12 Netzteil 150 W Metallisch
MEAN WELL SP-150-12 Netzteil 150 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832185
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SP-150-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v 12,5...
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
150 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.5/115VC, 1.2/230VC A
Haltezeit
20 ms
Effizienz
84 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
191200 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
40 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
760 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 108,16*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.