Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber
MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832225
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-500-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1 g
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.