Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber
MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832228
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-500-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
90 A
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.