| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29867044 Herst.-Nr.: 18-1003 EAN/GTIN: 4004764954865 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Brother DCP 8060<br />Brother DCP 8065 DN<br />Brother HL 5200<br />Brother HL 5240<br />Brother HL 5250 DN<br />Brother HL 5270 DN/LT<br />Brother HL 5280 DW<br />Brother MFC 8460 N<br />Brother MFC 8860 N/DN<br />Brother MFC 8870 DW | | Schwarztoner Seitenleistung | 7000 Seiten | | Ersatz für | TN-3170 | | OEM-Code | TN-3170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |