Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Texas Instruments OPA134PA Integrierter Schaltkreis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29878289
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
OPA134PA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
10.16 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.00008 %
Bandbreite
8 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Integrierte Schaltkreise
Weitere Suchbegriffe:
Verstärker-Puffer
,
Comparator
,
Komparator
,
Vergleichs-IC
,
IC Verstärker
,
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
ti komparator
,
comparator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,73*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen