Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA1642AID Integrierter Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA1642AID Integrierter Schaltkreis
Texas Instruments OPA1642AID Integrierter Schaltkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878295
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1642AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.19 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
3.98 mm
Tiefe (mit Pins)
5 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungsbreite
3.94 mm
Verpackungshöhe
506.6 mm
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
THD, totalklirren
0.00005 %
Bandbreite
11 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.