Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA277PA Integrierter Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA277PA Integrierter Schaltkreis
Texas Instruments OPA277PA Integrierter Schaltkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878315
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA277PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
10.16 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.002 %
Bandbreite
1 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.