Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA4131PA Integrierter Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA4131PA Integrierter Schaltkreis
Texas Instruments OPA4131PA Integrierter Schaltkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878322
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA4131PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
-0.7 - 0.7 V
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
THD, totalklirren
0.0008 %
Bandbreite
4 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-22 - 125 °C
Anzahl Pins
14
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.