Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 6LR61AD Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic 6LR61AD Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Alkali
Panasonic 6LR61AD Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-109748
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6LR61AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 25 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Impedanz
2.3 Ohm
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
43 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
445
198
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,65*
€ 15,14*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,01*
€ 31,78*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 23,78*
€ 33,76*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Stück
Mindestbestellmenge: 198 Stück ( entspricht € 300,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,66*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.