Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1699902 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1699902 Elektro-Draht-Anschluss
Phoenix Contact 1699902 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895092
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1699902
EAN/GTIN:
     4017918574031
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gewinkelt M8, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10.43 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Gewicht
9.2 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1529399
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.