Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 516 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 516 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige
Harting 09 18 516 6324 Drahtverbinder PCB 10-Pin M Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29903630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 516 6324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
leiterplattensteckverbinder harting
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.16 g
Merkmale
Stecker
PCB 10-Pin M
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
32 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Weitere Suchbegriffe: messerleiste
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6191*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 516 7813
ab € 1,49*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1115*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1121*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1317*
Zubehör
Harting
09185166813
ab € 0,7591*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.