Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 124 6901 Drahtverbinder DIN 24+8 Pin M Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 03 124 6901 Drahtverbinder DIN 24+8 Pin M Grau
Harting 09 03 124 6901 Drahtverbinder DIN 24+8 Pin M Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29903676
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 124 6901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Connector, Male connector, Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Contacts: 24, + 8 additional special contacts, Angled, Copper alloy, Noble metal, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.57 g
Merkmale
Stecker
DIN 24+8 Pin M
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
2 A
Zertifizierung
IEC 60603-2 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4599*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,429*
€ 5,27051
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,3399*
€ 5,16448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0499*
€ 4,81938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4599*
€ 4,11728
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09030006161
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.