Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 520 6904 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 520 6904 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau
Harting 09 18 520 6904 Drahtverbinder PCB 20-Pin M Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29903698
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 520 6904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
messerleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.58 g
Merkmale
Stecker
PCB 20-Pin M
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
40 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0918 520 6813
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.