Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-169/003-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 231-169/003-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-169/003-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-169/003-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29904321
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-169/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905299
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Stiftleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280
    - Die Stifte sind im ungesteckten Zustand berührbar, Einspeisung sollte daher über die Reihenklemme erfolgen (Bemessungsspannung beachten!)
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.17 g
Breite
48.2 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
25.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,652*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,77652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,542*
€ 248,16498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,442*
€ 248,04598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,482*
€ 239,76358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,792*
€ 236,56248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,652*
€ 211,40588
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0393*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-654/056-000
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-902/056-000
ab € 0,3796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.