Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 727-106 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 727-106 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 727-106 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-25907344
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.62 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
58.3 mm
Gewicht
28.5 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5864*
€ 2,0964*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59066*
€ 2,10066*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6336*
€ 2,1536*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,16*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6945*
€ 2,2345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0964*
€ 2,49472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9964*
€ 2,37572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5864*
€ 1,88782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.