Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 727-108 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 727-108 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 727-108 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29904656
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.62 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
58.3 mm
Gewicht
28.8 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,95*
€ 53,4905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.