Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-704/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-704/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-704/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0637117
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-704/026-000
EAN/GTIN:
     4044918351744
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; 4-polig; Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in; mit Kodiernase; mit Rastnase

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.3 g
Breite
29.4 mm
Tiefe
26.4 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,63383*
€ 2,07383*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7004*
€ 2,1504*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7688*
€ 2,2388*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8953*
€ 2,3632*
32 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,906*
€ 2,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,07383*
€ 2,46786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94383*
€ 2,31316
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63383*
€ 1,94426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,6915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0249*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-684
ab € 1,38375*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.