Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UPBV 2.5/15 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UPBV 2.5/15 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UPBV 2.5/15 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25994826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045541
EAN/GTIN:
     4046356055741
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
15
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
47 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,816*
€ 8,636*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,09125*
€ 8,98125*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,00*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,111*
€ 9,011*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,3524*
€ 9,2916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,636*
€ 10,27684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,166*
€ 9,71754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,816*
€ 8,11104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,29703*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
€ 3,8077*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 4,3161*
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,3226*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,873*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.