Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-305/200-501 Stromtransformator Weiß 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-305/200-501 Stromtransformator Weiß 200 A
Wago 855-305/200-501 Stromtransformator Weiß 200 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29919574
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-305/200-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
80.9 mm
Gewicht
324 g
Energie
Nominale Stromabgabe
200 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,6619*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,3319*
€ 25,38496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4719*
€ 23,17156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4019*
€ 20,70826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,0919*
€ 20,33936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,6619*
€ 18,63766
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493/000-001
ab € 227,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 141,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
ab € 259,957*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.