Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90F Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29923683
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1150100000
EAN/GTIN:
     4032248936298
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleisten aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 90° Abgangsrichtung optimiert für den Wellenlötprozess. Die Variante mit Flansch (F) lässt sich zur Verschraubung mit dem jeweiligen Gegenstück oder der Leiterplatte nutzen. Beim Einsatz der Lötflansch-Variante (LF) entfällt eine zusätzliche Verschraubung mit der Leiterplatte. Gleichzeitig werden hierbei die Lötstellen vor mechanischem Stress geschützt. Die Stiftleisten können manuell kodiert oder bereits vorkodiert bestellt werden. HC = High Current.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7956*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,0756*
€ 1,27996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0156*
€ 1,20856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9356*
€ 1,11336
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7956*
€ 0,94676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.