| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-29923732 Herst.-Nr.: 1150150000 EAN/GTIN: 4032248936243 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stiftleisten aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 90° Abgangsrichtung optimiert für den Wellenlötprozess. Die Variante mit Flansch (F) lässt sich zur Verschraubung mit dem jeweiligen Gegenstück oder der Leiterplatte nutzen. Beim Einsatz der Lötflansch-Variante (LF) entfällt eine zusätzliche Verschraubung mit der Leiterplatte. Gleichzeitig werden hierbei die Lötstellen vor mechanischem Stress geschützt. Die Stiftleisten können manuell kodiert oder bereits vorkodiert bestellt werden. HC = High Current. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 8P | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ROHS | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |